text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz z grzechotką Gedore 3300834


Proste, szczęki ustawione pod kątem 15°, wykończenie chromowane satynowane matowe, stal chromowo-wanadowa, stal chromowo-wanadowa

Numer artykułu 1Z233702
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 119
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 192
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 14
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 119
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 14
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 31.4
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 27.7
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7.4
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 9.4
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Ratchet Spanner

Opis

Proste, szczęki ustawione pod kątem 15°, wykończenie chromowane satynowane matowe, stal chromowo-wanadowa, stal chromowo-wanadowa

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z233702
EAN 4060833008341
UBB 500694947762
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300834
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.