text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz z grzechotką Gedore 3300833


Proste, szczęki ustawione pod kątem 15°, wykończenie chromowane satynowane matowe, stal chromowo-wanadowa, stal chromowo-wanadowa

Numer artykułu 8R883660
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 180
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 13
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 13
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 27.6
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 26
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.7
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 9.3
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Opis

Proste, szczęki ustawione pod kątem 15°, wykończenie chromowane satynowane matowe, stal chromowo-wanadowa, stal chromowo-wanadowa

Numery artykułów

Numer artykułu 8R883660
EAN 4060833008334
UBB 500694947507
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300833
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.