text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz z grzechotką Facom Ring 16 x 17-18 x 19


Idealny do miejsc o utrudnionym dostępie. Klucz ekstra-płaski jest 3 razy niższy niż tradycyjny system grzechotka + nasadka. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny poprzez obrócenie klucza. Skok zęba grzechotki co 5°. Wymiary 2 główek grzechotkowych bez pierścienia: 14 i 19 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7M120440
Ochrona powierzchni Chromowane
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 9/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 3/4 cala
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 6
Model otwarty Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7M120440
EAN 3148518219174
UBB 500638533405
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 464.M14X19
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.