text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz udarowy Yokota 3/4 kątowy YX-500C


Numer artykułu YX-500CYOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 45
Maks. moment dokręcania (Nm) 45
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 45
Maks. moment dokręcania (Nm) 45
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 300
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 2022.3
Kod towaru 84671110
Type Impulse Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu YX-500CYOK
EAN 8717981071302
UBB 500619109449
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr YX-500C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.