text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/4 Hex YX-180SA


Artikelnummer YX-180SAYO
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 30
Binário de aperto máximo (Nm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 30
Binário de aperto máximo (Nm) 30
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 252
Marca Yokota

Artikelnummers

Artikelnummer YX-180SAYO
EAN 8717981136162
UBB 500619107617
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YX-180SA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.