text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz udarowy Yokota 1/4 Hex Y-41A


Artikelnummer Y-41AYOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 12
Maks. moment dokręcania (Nm) 12
Regulowany moment przyciągania Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 12
Maks. moment dokręcania (Nm) 12
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 300
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 804.825
Kod towaru 84671110
Type Impulse Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer Y-41AYOK
EAN 8717981028979
UBB 500619145815
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer Y-41A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.