text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz udarowy Rodac z długim wałem 1„ z napędem kwadratowym 2441 Nm 1/2” BSP 6000 obr.

Referência RC766
Szerokość 140
Wysokość 140
Długość (mm) 492
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6000
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny

Especificações

Szerokość 140
Wysokość 140
Długość (mm) 492
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6000
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Maks. moment odkręcania (Nm) 2441
Maks. moment dokręcania (Nm) 2441
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 45
Wymagana objętość powietrza 282
Waga na sztukę (g) 7.5
Kod towaru 84671900

Números do artigo

Referência RC766
EAN 8717659243031
UBB 500627694309
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RC766
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.