text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz udarowy Rodac 1„ z napędem kwadratowym 3800 Nm 1/2” BSP 4100 obr.

Article number 1007400A
Szerokość 175
Wysokość 160
Długość (mm) 355
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4100
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny

Specifications

Szerokość 175
Wysokość 160
Długość (mm) 355
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4100
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Maks. moment odkręcania (Nm) 3800
Maks. moment dokręcania (Nm) 3800
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 39
Wymagana objętość powietrza 696
Waga na sztukę (g) 10300
Kod towaru 84671110

Article numbers

Article number 1007400A
EAN 8717659220674
UBB 500613765006
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  1007400A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.