Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
RRI-100RED
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
Klucz udarowy pistoletowy Red Rooster 1/2„ z napędem kwadratowym 85-120 Nm 1/4” PT 5300 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
RRI-100RED
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5300
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
120
Maks. moment dokręcania (Nm)
120
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5300
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
120
Maks. moment dokręcania (Nm)
120
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
14
Wymagana objętość powietrza
522
Marka
Red Rooster
Waga na sztukę (g)
1850
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
RRI-100RED
EAN
8717981204007
UBB
500619066607
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-100