text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz trzpieniowy Gedore 7mm

Numéro d'article 2L065771
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga 31
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie

Spécifications

Długość (mm) 160
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 7
Waga 31
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 7
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 18.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 12.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 6.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7 XL 7
Type Combination Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L065771
EAN 4010886807064
UBB 500642482680
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1394916
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.