text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz trzpieniowy Gedore 7 3,5 mm


wg. DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana, Starannie kute i profesjonalnie obrabiane, Wąskie szczęki i ścianki szczęk sprawiają, że klucz jest lżejszy, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, Pierścień: 15° odchylony od trzonu, z profilem UD dla delikat

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 78
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 3.5
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 3.5
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 9.2
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 6.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 2.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 2.8
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 8
O (max.) 7 3,5
Type Combination Spanner

Opis

wg. DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana, Starannie kute i profesjonalnie obrabiane, Wąskie szczęki i ścianki szczęk sprawiają, że klucz jest lżejszy, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, Pierścień: 15° odchylony od trzonu, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pewny chwyt dzięki wydrążonemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowi, Zaprojektowany do uniwersalnego użytku, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Rozmiar od 3 do 5. 5 z sześciokątnym pierścieniem, od 6 mm z profilem UD, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2110.035.001
EAN 4010886608081
UBB 240120683752
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6080840

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.