text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz trzpieniowy Gedore 3/16 AF

Numer artykułu 9Z502637
Długość (mm)
Waga 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 85
Waga 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 3/16 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 11.8
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7.7
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 3.2
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 3.2
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 7 3/16AF
Type Combination Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z502637
EAN 4010886805572
UBB 500642482276
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 1436767
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.