text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz trzpieniowy Gedore 1 B 1.5/16AF


Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Z takim samym rozmiarem każdego końca, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Starannie kute i profesjonalnie obrabiane, Pierścień: korbowy i nachylony pod kątem 10°, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, od SW 1. 3/8" 12-krawędziowy pierścień, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, Wąska żebrowana otwarta końcówka dla dodatkowej wytrzymałości gwarantuje maksymalne momenty obrotowe, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pierścień odsadzony zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższego ciągłego użytkowania

Numer artykułu
Długość (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 789
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 412
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 789
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 1 5/16 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 70.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 48.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 11.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 20.5
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 1 5/16 cala
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 810
Kod towaru 8204110000
O (max.) 1 B 1.5/16AF
Type Combination Spanner

Opis

Stal chromowo-wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Z takim samym rozmiarem każdego końca, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana, Satynowe, nieoślepiające wykończenie, Starannie kute i profesjonalnie obrabiane, Pierścień: korbowy i nachylony pod kątem 10°, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, od SW 1. 3/8" 12-krawędziowy pierścień, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, Wąska żebrowana otwarta końcówka dla dodatkowej wytrzymałości gwarantuje maksymalne momenty obrotowe, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pierścień odsadzony zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższego ciągłego użytkowania

Numery artykułów

Numer artykułu G2100.333.001
EAN 4010886600696
UBB 240120128527
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6006950

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.