text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz sześciokątny Wera 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL Klucz trzpieniowy TORX®, długi, TX 40 x 224 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywot

Numer artykułu 3K776288
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z otworem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 967 PKXL
Type Torx L-Key

Opis

967 PKXL Klucz trzpieniowy TORX®, długi, TX 40 x 224 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy do wkrętów TORX®. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. W zestawie z bardzo długim ramieniem. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia wyjątkową ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.

Numery artykułów

Numer artykułu 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05024469001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.