text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz sześciokątny Wera 3950 SPKL Multicolour 1,5 x 90


3950 SPKL Wielokolorowy klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny, 1,5 x 90 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy Wera ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega przenoszeniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie

Numer artykułu 0R655390
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 90
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 1.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 90
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 14
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 3950 SPKL

Opis

3950 SPKL Wielokolorowy klucz trzpieniowy, metryczny, nierdzewny, 1,5 x 90 mmWysokiej jakości klucz trzpieniowy Wera ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega przenoszeniu rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. Z sześciokątną końcówką kulistą na długim ramieniu: Kuliste profile końcówek umożliwiają przesuwanie i obracanie trzonu narzędzia względem osi wkrętu, co pozwala na wkręcanie ",za rogiem",. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 0R655390
EAN 4013288185792
UBB 500668583122
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022660001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.