text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Klucz stopowy Facom Crow 8 x 10


Numer artykułu 3F853140
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 124
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 124
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5.9
Wysokość główki duża (mm) 7.4
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 3/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 16.6
Szerokość główki duża (mm) 19.1
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Marka Facom
Kod towaru
Type Straight Flare Nut Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 3F853140
EAN 3148511021200
UBB 500638522846
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 43.8X10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.