text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucz stopkowy Gedore Crow 33 TLM


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez pręta obrotowego, nr DS 3114 = dostawa z prętem obrotowym 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numer artykułu G2478.130.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5.5
Szerokość główki mała (mm) 28
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 100
Type Spanner

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez pręta obrotowego, nr DS 3114 = dostawa z prętem obrotowym 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numery artykułów

Numer artykułu G2478.130.001
EAN 4010886667002
UBB 203120574496
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6670050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.