text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Crow voetsleutel 3114 36 mm


Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, N.º 3114 = Fornecimento sem barra de proteção, N.º DS 3114 = Fornecimento com barra de proteção 26 D, N.º DS 3114 = Fornecido com cavilha rotativa 26 D

Artikelnummer G2478.360.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.8
Kopbreedte klein (mm) 68
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Uitvoering haakse sleutel Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1075
Goederencode 8204110000
Type Spanner

Omschrijving

Aço vanádio GEDORE 31CrV3, cromado, N.º 3114 = Fornecimento sem barra de proteção, N.º DS 3114 = Fornecimento com barra de proteção 26 D, N.º DS 3114 = Fornecido com cavilha rotativa 26 D

Artikelnummers

Artikelnummer G2478.360.001
EAN 4010886667101
UBB 203120575303
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6671020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.