text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz stopkowy Gedore Crow 3114 24 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez drążka, nr DS 3114 = dostawa z drążkiem 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numer artykułu G2478.240.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Nie
Uitvoering vonkarm Nee
Wysokość głowicy mała (mm) 9
Szerokość główki mała (mm) 46
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Uitvoering haakse sleutel Ja
Testowane przez VDE Nie
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
Goederencode 8204110000
Type Spanner

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez drążka, nr DS 3114 = dostawa z drążkiem 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numery artykułów

Numer artykułu G2478.240.001
EAN 4010886667064
UBB 203120574983
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6670640
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.