text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucz stopkowy Gedore Crow 3114 19 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez drążka, nr DS 3114 = dostawa z drążkiem 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numer artykułu G2478.190.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 19
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Szerokość główki mała (mm) 37
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Model z kluczem kątowym Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 235
Type Spanner

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez drążka, nr DS 3114 = dostawa z drążkiem 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numery artykułów

Numer artykułu G2478.190.001
EAN 4010886667040
UBB 203120574728
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6670480
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.