text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Gedore Crow 3114 18 mm


Opening at right angle to shaft for maximum accessibility Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D

Artículo No. G2478.180.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Szerokość główki mała (mm) 37
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Model z kluczem kątowym Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Descripción

Crowfoot spanner

Números de artículo

Artículo No. G2478.180.001
EAN 4010886667705
UBB 240232981516
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6677060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.