text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Gedore Crow 3114 16 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez drążka, nr DS 3114 = dostawa z drążkiem 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numer artykułu G2478.160.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 16
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 16
Rozmiar klucza mały (mm) 16
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 6
Szerokość główki mała (mm) 33
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Model z kluczem kątowym Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 170
Type Spanner

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, nr 3114 = dostawa bez drążka, nr DS 3114 = dostawa z drążkiem 26 D, nr DS 3114 = dostawa z trzpieniem obrotowym 26 D

Numery artykułów

Numer artykułu G2478.160.001
EAN 4010886667699
UBB 240232981441
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6676920
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.