text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 8 x 10 mm


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2E046979
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 3/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 17.9
Szerokość główki duża (mm) 19.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 6
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E046979
EAN 3148511016206
UBB 500638521285
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.8X10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.