text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 7/16 x 1/2


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: 5/16 x 3/8 i 7/16 x 1/2 - Główka 12-kątna: de 9/16 x 5/8 do 1" x 1"1/8. Wymiary calowe: od 5/16" do 1"1/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 1L339374
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 12.7
Rozmiar klucza mały (mm) 11.113
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 7/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 1/2 cala
Szerokość główki mała (mm) 21.4
Szerokość główki duża (mm) 25.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 6
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: 5/16 x 3/8 i 7/16 x 1/2 - Główka 12-kątna: de 9/16 x 5/8 do 1" x 1"1/8. Wymiary calowe: od 5/16" do 1"1/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 1L339374
EAN 3148511017708
UBB 500638521020
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.7/16X1/2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.