text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 5/16 x 3/8


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: 5/16 x 3/8 i 7/16 x 1/2 - Główka 12-kątna: de 9/16 x 5/8 do 1" x 1"1/8. Wymiary calowe: od 5/16" do 1"1/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5X912901
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9.525
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9.525
Rozmiar klucza mały (mm) 7.938
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 5/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 3/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 17.9
Szerokość główki duża (mm) 19.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 6
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: 5/16 x 3/8 i 7/16 x 1/2 - Główka 12-kątna: de 9/16 x 5/8 do 1" x 1"1/8. Wymiary calowe: od 5/16" do 1"1/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 5X912901
EAN 3148511017609
UBB 500638520865
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.5/16X3/8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.