text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 22 x 24 mm


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5J176202
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 7/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 15/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 38.4
Szerokość główki duża (mm) 41.9
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 5J176202
EAN 3148511017005
UBB 500638519891
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.22X24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.