text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz stopkowy Facom Crow 19 x 22 mm


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 1P505976
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 230
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Rozmiar klucza mały (mm) 19
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/4 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/8 cala
Szerokość główki mała (mm) 33.4
Szerokość główki duża (mm) 38.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Tak
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 1P505976
EAN 3148511016909
UBB 500638519487
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.19X22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.