text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 14 x 17mm


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 3A412780
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 197
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 197
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 17
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 9/16 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 11/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 27.4
Szerokość główki duża (mm) 31.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 3A412780
EAN 3148511016701
UBB 500638519065
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.14X17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.