text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 12 x 14mm


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4I396077
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/2 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 9/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 21.4
Szerokość główki duża (mm) 25.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 6
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: od 8 x 10 do 12 x 14 mm - Główka 12-kątna: od 14 x 17 do 36 x 41 mm. Wymiary metryczne: od 8 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I396077
EAN 3148511016602
UBB 500638518802
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.12X14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.