text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 11/6 x 3/4


Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: 5/16 x 3/8 i 7/16 x 1/2 - Główka 12-kątna: de 9/16 x 5/8 do 1" x 1"1/8. Wymiary calowe: od 5/16" do 1"1/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5P394748
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 215
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 19.05
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 215
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 19.05
Rozmiar klucza mały (mm) 17.463
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 11/16 inch
Rozmiar klucza duży (cale) 3/4 cala
Szerokość główki mała (mm) 31.4
Szerokość główki duża (mm) 33.4
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 6
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

Klucze do rur odchylone pod kątem 15°: łatwy dostęp do nakrętek. Główka 6-kątna: 5/16 x 3/8 i 7/16 x 1/2 - Główka 12-kątna: de 9/16 x 5/8 do 1" x 1"1/8. Wymiary calowe: od 5/16" do 1"1/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 5P394748
EAN 3148511017807
UBB 500638518497
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.11/16X3/4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.