text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz stopkowy Facom Crow 10 x 11


Główka 6-kątna metryczna wzmocniona daszkiem pozwala na odkręcanie mocno zablokowanych śrub. Daszek uniemożliwia wysunięcie się klucza z nakrętki. Ramię krótkie dla lepszego manewrowania. Wymiary metryczne: od 7 do 19 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7U640784
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 124
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 124
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7.4
Wysokość główki duża (mm) 8.1
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 19.1
Szerokość główki duża (mm) 20
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Marka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Opis

Główka 6-kątna metryczna wzmocniona daszkiem pozwala na odkręcanie mocno zablokowanych śrub. Daszek uniemożliwia wysunięcie się klucza z nakrętki. Ramię krótkie dla lepszego manewrowania. Wymiary metryczne: od 7 do 19 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 7U640784
EAN 3148511021309
UBB 500638521855
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 43.10X11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.