text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Klucz skrzynkowy kątowy Gedore 25 V 9 9 mm


GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 9
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 9
Całkowita długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 11
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Opis

GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2451.090.001
EAN 4010886619483
UBB 203232941146
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 6194850

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.