text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz skrzynkowy kątowy Gedore 25 V 8 8 mm


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 32
Kształt ostrza Inny
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 15
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 11
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 110
Type Offset Socket Wrench

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2451.080.001
EAN 4010886619476
UBB 203232941062
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 6194770

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.