text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz skrzynkowy kątowy Gedore 25 19 19 mm


Numer artykułu
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 19
Całkowita długość (mm) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 56
Kształt ostrza Hexagon
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 19
Całkowita długość (mm) 280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 56
Kształt ostrza Hexagon
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 27.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 15.4
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore

Numery artykułów

Numer artykułu G2450.190.001
EAN 4010886618899
UBB 203232939595
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 6188960

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.