text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz skrzynkowy Gedore 26 R szerokość między płaskownikami 10 x 11 mm długość 120 mm średnica otworu 6,5 mm


Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 122
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 122
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Szerokość główki mała (mm) 9
Mała głębokość klucza (mm) 15
Duża głębokość klucza (mm) 16
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8204200000
O (max.) 26 R
Type Tubular Box Spanner

Opis

Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2456.010.011
EAN 4010886621066
UBB 240120110293
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6210640

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.