text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz płasko-oczkowy Wera 9/16 x 167


Numer artykułu 9H605651
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 167
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 22
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 9/16 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 22
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 29
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 20
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.5
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 9/16 cala
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6003 Joker
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 9H605651
EAN 4013288213013
UBB 500711207406
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020215001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.