text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz płasko-oczkowy Wera 6001 Joker Switch 8 x 144


Numer artykułu 9P376517
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 144
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 20.3
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 18
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 9P376517
EAN 4013288184696
UBB 500668570335
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020064001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.