text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz płasko-oczkowy Wera 6001 Joker Switch 13 x 179


6001 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker Switch, z dźwignią przełączającą, 13 x 179 mm Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker z kątową główką grzechotki i dźwignią przełączającą. Metalowa płytka w szczęce zapewnia funkcję przytrzymywania, co zmniejsza ryzyko zgubienia nakrętek i śrub. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby w dół i umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego. Wymienna metalowa płytka w szczęce bezpiecznie przytrzymuje nakrętki i śruby dzięki bardzo twardym zębom i zmniejsza ryzyko poślizgu. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia bardzo pewne połączenie z nakrętkami lub śrubami i ponownie zmniejsza ryzyko poślizgu. Niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° na końcu szczęk pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas dokręcania. Odwracalny mechanizm zapadkowy na końcu pierścienia z drobnym uzębieniem (80 zębów) zapewnia dużą elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dźwiękowo precyzyjny mechanizm zapadkowy. Dodatkowo, solidny dwuczęściowy element blokujący zapewnia wyjątkową stabilność. Końcówka grzechotki nachylona pod kątem 15° zapewnia bezpieczną pracę nawet przy wysokim momencie obrotowym. Specjalna kuta geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność zginania. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi "Take it easy": kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru.

Numer artykułu 2D749968
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 179
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 13
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 13
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 27.3
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 26
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.5
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Opis

6001 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker Switch, z dźwignią przełączającą, 13 x 179 mm Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker z kątową główką grzechotki i dźwignią przełączającą. Metalowa płytka w szczęce zapewnia funkcję przytrzymywania, co zmniejsza ryzyko zgubienia nakrętek i śrub. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby w dół i umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego. Wymienna metalowa płytka w szczęce bezpiecznie przytrzymuje nakrętki i śruby dzięki bardzo twardym zębom i zmniejsza ryzyko poślizgu. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia bardzo pewne połączenie z nakrętkami lub śrubami i ponownie zmniejsza ryzyko poślizgu. Niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° na końcu szczęk pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas dokręcania. Odwracalny mechanizm zapadkowy na końcu pierścienia z drobnym uzębieniem (80 zębów) zapewnia dużą elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dźwiękowo precyzyjny mechanizm zapadkowy. Dodatkowo, solidny dwuczęściowy element blokujący zapewnia wyjątkową stabilność. Końcówka grzechotki nachylona pod kątem 15° zapewnia bezpieczną pracę nawet przy wysokim momencie obrotowym. Specjalna kuta geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność zginania. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi "Take it easy": kodowanie kolorami w zależności od
rozmiaru.
Pokaż więcejPokaż mniej

Numery artykułów

Numer artykułu 2D749968
EAN 4013288184702
UBB 500668571994
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020068001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.