text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz płasko-oczkowy pojedynczy Knipex 145mm


Klucz płasko-oczkowy Szczęka 15° kątowa. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 1/2 cala- Długość l maks.: 139,7 mm- Grubość główki a maks.: 6,5 mm- Szerokość główki b maks. mm: 34 mm

Numer artykułu 2P658382
Rozmiar klucza duży (mm) 145
Model z pojedynczym kluczem Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82041100
Type Open End Wrench
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar klucza duży (mm) 145
Model z pojedynczym kluczem Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82041100
Type Open End Wrench

Opis

Klucz płasko-oczkowy Szczęka 15° kątowa. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 1/2 cala- Długość l maks.: 139,7 mm- Grubość główki a maks.: 6,5 mm- Szerokość główki b maks. mm: 34 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2P658382
EAN 4003773019879
UBB 500513360841
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 98 00 1/2"
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.