text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Gedore

Numer artykułu 5L590129
Długość (mm)
Waga 11
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 92
Waga 11
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 7/32 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 13.2
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 9.7
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 3.6
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 3.6
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 7 7/32AF
Type Combination Spanner

Opis

wg DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowany, starannie kuty i profesjonalnie obrabiany, wąskie szczęki i ścianki szczęk sprawiają, że klucz jest ogólnie lżejszy, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, pewny chwyt dzięki wydrążonemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowi, starannie kuty i profesjonalnie obrabiany, wysoka jakość przemysłowa do dużych obciążeń ciągłych

Numery artykułów

Numer artykułu 5L590129
EAN 4010886805589
UBB 500642482433
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 1436775
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.