text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Gedore TX 4 E14xE18


Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Cikkszám
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8.5
Wysokość główki duża (mm) 9.5
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 17
Szerokość główki duża (mm) 21
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 8204110000
O (max.) TX4
Type Flat Ring Spanner

Leírás

Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Cikkszámok

Cikkszám G2137.014.018
EAN 4010886606018
UBB 240120669736
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6060140

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.