text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Gedore 34mm

Numer artykułu 4G001236
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga 624
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie

Specyfikacje

Długość (mm) 420
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 34
Waga 624
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 34
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 72
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 49
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 10
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 19
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 7 34
Type Combination Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 4G001236
EAN 4010886855980
UBB 500642412489
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 1827987
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.