text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz płasko-oczkowy Gedore 3300987


Numer artykułu 0U487386
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 646
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 360
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 32
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 646
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 32
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 67.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 48
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 17.3
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 11.6
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0U487386
EAN 4060833009874
UBB 500694970921
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300987
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.