text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 8mm

Klucze oczkowo-płaskie: krótka rękojeść i kompaktowa główka zapewniają dużą poręczność. Idealne w przypadku trudnego dostępu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 17 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 8N879519
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 94
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 8
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 5/16 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 8
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 17.2
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 12.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8N879519
EAN 3148510998732
UBB 500638320886
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 39.8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.