text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 50mm


Numer artykułu 3P140002
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3500
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 732
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 50
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 3500
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 2 inch
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 50
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 65
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 45.2
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 3P140002
EAN 3148516623386
UBB 500638328236
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40.50LA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.