text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 50


Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numer artykułu 5C111200
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Opalony na brąz
Waga 2200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 520
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 50
Ochrona powierzchni Opalony na brąz
Waga 2200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 2 inch
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 50
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 98
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 77
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Type Combination Wrench

Opis

Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny.

Numery artykułów

Numer artykułu 5C111200
EAN 3148518670517
UBB 500638357680
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 440.50SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.