text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 4mm


Artikelnummer 4L665561
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Długość (mm) 106
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 4
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 4
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 10
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7.8
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4L665561
EAN 3148517679061
UBB 500638355601
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.4H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.