text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 42587


Klucze oczkowo-płaskie: krótka rękojeść i kompaktowa główka zapewniają dużą poręczność. Idealne w przypadku trudnego dostępu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/8" do 11/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0Z088518
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 158
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 15.9
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 90
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 5/8 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 34.4
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 23.6
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 5/8 cala
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Type Combination Wrench

Opis

Klucze oczkowo-płaskie: krótka rękojeść i kompaktowa główka zapewniają dużą poręczność. Idealne w przypadku trudnego dostępu. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/8" do 11/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z088518
EAN 3148510999241
UBB 500638319243
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 39.5/8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.