text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 34mm


Klucz standardowy do wszystkich zastosowań bieżących. Wysokie parametry mechaniczne połączone ze zredukowanymi wymiarami spełniające normy dla aeronautyki. Główka oczka: - Odchylenie oczka (wymiar E) zapewnia lepszy dostęp do śrub umieszczonych szeregowo lub zabudowanych. - Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne. Główka oczka odchylona pod kątem 15°. Główka klucza płaskiego: - Odchylenie 15°. - Geometria klucz-uchwyt zoptymalizowana pod kątem poprawienia dostępu. Wymiary metryczne: od 4 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0Q706059
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 745
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 390
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 34
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 745
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 34
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 72
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 48.9
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Type Combination Wrench

Opis

Klucz standardowy do wszystkich zastosowań bieżących. Wysokie parametry mechaniczne połączone ze zredukowanymi wymiarami spełniające normy dla aeronautyki. Główka oczka: - Odchylenie oczka (wymiar E) zapewnia lepszy dostęp do śrub umieszczonych szeregowo lub zabudowanych. - Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Przedrostek H = oczko 6-kątne. Główka oczka odchylona pod kątem 15°. Główka klucza płaskiego: - Odchylenie 15°. - Geometria klucz-uchwyt zoptymalizowana pod kątem poprawienia dostępu. Wymiary metryczne: od 4 do 41 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q706059
EAN 3148517682047
UBB 500638353622
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 440.34
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.