text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Facom 30mm


Klucze oczkowo-płaskie długie: bardzo długa rękojeść umożliwia przenoszenie dużych momentów z minimalnym wysiłkiem. Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Główka widełkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 19 do 50 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 6S181415
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 800
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 472
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 30
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 800
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 30
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 65
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 45.2
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 6S181415
EAN 3148516622235
UBB 500638326255
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 40.30LA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.